BTICINO - Pulsador luminoso Màtix 10A - 250V~ - borne a tornillo - 1 módulo - Marfil
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación
Modelo - Pulsador único
Método de funcionamiento - Pulsador
N° contactos normalmente cerrados - 0
N° contactos normalmente abiertos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A5005N
Ref.Sonepar
358780
EAN
8012199498096
Sistemas de montaje:
Módulo para programa de interrupción de instalación
Modelo:
Pulsador único
Método de funcionamiento:
Pulsador
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo sin contacto:
no
Número de osciladores:
1
Número de módulos (sistema modular):
1
Número de polos:
1
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Con iluminación/piloto luminoso:
sí
Con lámpara de señal:
sí
Contacto de señal de realimentación:
no
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Método de montaje:
Soporte de carcasa de módulo
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9001
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Sobreimpresión:
Ninguno
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
Otros
Ancho del dispositivo:
23.2 mm
Altura del dispositivo:
43.6 mm
Profundidad del dispositivo:
36.6 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


