BTICINO - Regulador de iluminación universal Classia - Aluminio - 2 módulos - RA4411
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Método de funcionamiento - Botón giratorio/pulsador
App con control vía Bluetooth - no
Atenuador de serie - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
RA4411
Ref.Sonepar
1051188
EAN
8005543673898
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Método de funcionamiento:
Botón giratorio/pulsador
App con control vía Bluetooth:
no
Atenuador de serie:
sí
Tipo de carga:
Universal
Entrada de conexión adicional:
no
Memoria de valor luminoso:
no
Adaptable con botón:
sí
Adaptable a sensor de movimiento:
no
Adaptable a indicador de presencia:
no
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
no
Adaptable a botón de transmisión:
no
Adaptable a botón de infrarrojos:
no
Método de montaje:
Soporte de carcasa de módulo
Tipo de fijación:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Aluminio
RAL-número (semejante):
7035
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK04
Tensión nominal desde/hasta:
220...230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tensión de control desde/hasta:
220...230 V
Potencia nominal de carga resistiva:
150...400 W
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Sección transversal del núcleo desde/hasta:
1.5...2.5 mm²
Ancho del dispositivo:
44.7 mm
Altura del dispositivo:
45.1 mm
Profundidad del dispositivo:
38.9 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


