BTICINO - Regulador por pulsación Livinglight - balastos electrónicos 1-10V - 40-600W - 2 módulos - Antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Método de funcionamiento - Otros
App con control vía Bluetooth - no
Atenuador de serie - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
L4410N
Ref.Sonepar
508009
EAN
8005543437490
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Método de funcionamiento:
Otros
App con control vía Bluetooth:
no
Atenuador de serie:
no
Tipo de carga:
Otros
Entrada de conexión adicional:
no
Memoria de valor luminoso:
no
Adaptable con botón:
no
Adaptable a sensor de movimiento:
no
Adaptable a indicador de presencia:
no
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
no
Adaptable a botón de transmisión:
no
Adaptable a botón de infrarrojos:
no
Método de montaje:
Soporte de carcasa de módulo
Tipo de fijación:
Otros
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Antracita
RAL-número (semejante):
7021
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP21
Fuerza del impacto:
IK04
Tensión nominal desde/hasta:
240...240 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tensión de control desde/hasta:
240...240 V
Ancho del dispositivo:
44 mm
Altura del dispositivo:
44 mm
Profundidad del dispositivo:
47 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
46 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


