BTICINO - Regulador rotativo Magic - 60/500 W RL - 1 módulo - Marfil
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Método de funcionamiento - Botón giratorio/pulsador
App con control vía Bluetooth - no
Atenuador de serie - no
Tipo de carga - Carga resistiva
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5361
Ref.Sonepar
507656
EAN
8012199112565
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Método de funcionamiento:
Botón giratorio/pulsador
App con control vía Bluetooth:
no
Atenuador de serie:
no
Tipo de carga:
Carga resistiva
Entrada de conexión adicional:
no
Memoria de valor luminoso:
no
Adaptable con botón:
sí
Adaptable a sensor de movimiento:
sí
Adaptable a indicador de presencia:
no
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
sí
Adaptable a botón de transmisión:
no
Adaptable a botón de infrarrojos:
sí
Método de montaje:
Soporte de carcasa de módulo
Tipo de fijación:
Montaje con gancho
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP40
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Potencia nominal de carga resistiva:
100...500 W
Ancho del dispositivo:
22 mm
Altura del dispositivo:
43 mm
Profundidad del dispositivo:
47 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


