BTICINO - Relé monostable Livinglight - 1 módulo - Antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 135...253 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
L4330/230
Ref.Sonepar
684403
EAN
8012199475608
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
135...253 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Grado de protección (IP):
IP40
Anchura:
22 mm
Altura:
44 mm
Profundidad:
29 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


