BTICINO - Relé suplementario cerradura

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Relé suplementario cerradura

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus -

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

346250

Ref.Sonepar

130586

EAN

8012199772578

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Método de montaje:

Instalación

Funcionamiento local/funcionamiento manual:

no

Con indicación LED:

no

Número de entradas digitales:

0

Potencia máx. de conmutación:

192 W

Carga C:

Número máximo de contactos de conmutación:

2

Corriente asignada:

8 A

Tensión de funcionamiento nominal:

18...27 V

Diferentes fases conectables:

no

Conexión de bus incluida:

Capacidad de expansión modular:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Relé con contactos C-NC-NO para el control de portones mediante placas de calle LÍNEA 2000, LÍNEA 2000 Metal y SERIE 7.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO