BTICINO - Repetidor IR para split para equipar con el Smather AC w/Netatmo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de regulación on/off - no
Protocolo de comunicación - Otros
Tipo de fuente de alimentación - Ninguno
Conexión - Otros
Con receptor - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3460IR
Ref.Sonepar
1195104
EAN
8005543686768
Tipo de regulación on/off:
no
Protocolo de comunicación:
Otros
Tipo de fuente de alimentación:
Ninguno
Conexión:
Otros
Con receptor:
no
Sensor externo:
no
Con realimentación térmica:
no
Característica de control:
Otros
Adaptable:
no
Apto para calefacción:
no
Número de salidas del calentador:
0
Apto para refrigeración:
no
Número de salidas de refrigeración:
0
Ventilación:
no
Número de salidas de ventilación:
0
Diferencial ajustable:
no
Tipo de palpador:
Otros
Temperatura de lectura:
no
Con visualizador:
no
Interruptor de horas extras:
no
Optimización:
no
Con circuito de agua del grifo:
no
Apropiado para control de calefacción bajo suelo:
no
Apropiado para control de calefacción de distrito:
no
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Con detector de presencia:
no
Sistema de control dependiente del tiempo:
no
Tipo de contacto:
Electrónico
Grado de protección (IP):
IP20
Color:
Blanco
Número RAL:
7015
Anchura:
184 mm
Profundidad:
21 mm
Altura:
22.5 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


