BTICINO - Salida de cables Classia Ø 9mm - Dark - 1 módulo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Otros
Abrazaderas - Ninguno
Sistema de conexión - Sin terminal
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RG4953
Ref.Sonepar
774846
EAN
8005543637333
Método de montaje:
Otros
Abrazaderas:
Ninguno
Sistema de conexión:
Sin terminal
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
9011
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
22.3 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
22.5 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


