BTICINO - Salida de cables Light Now Ø 9mm - 2 módulos - Dark

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Salida de cables Light Now Ø 9mm - 2 módulos - Dark

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Otros

  • Abrazaderas - Ninguno

  • Sistema de conexión - Sin terminal

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

YD4953M2

Ref.Sonepar

1198990

EAN

8005543758748

Método de montaje:

Otros

Abrazaderas:

Ninguno

Sistema de conexión:

Sin terminal

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

9011

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

22.5 mm

Salida de cable con abrazadera de cable para permitir la salida de un diámetro máximo de cable de 9mm.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO