BTICINO - Salida de cables Living Now Ø 9mm - 1 módulo

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Salida de cables Living Now Ø 9mm - 1 módulo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Abrazaderas - Ninguno

  • Sistema de conexión - Otros

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

K4953

Ref.Sonepar

571048

EAN

8005543618882

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Abrazaderas:

Ninguno

Sistema de conexión:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

7015

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

22 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

28 mm

Salida de cable con abrazadera de cable para permitir la salida de un diámetro máximo de cable de 9mm.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO