BTICINO - Salida de cables Livinglight Ø 9mm - 1 módulo - Blanco

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Salida de cables Livinglight Ø 9mm - 1 módulo - Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Abrazaderas - Ninguno

  • Sistema de conexión - Sin terminal

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N4953

Ref.Sonepar

3094

EAN

8012199018126

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Abrazaderas:

Ninguno

Sistema de conexión:

Sin terminal

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

21.8 mm

Altura del dispositivo:

47 mm

Profundidad del dispositivo:

21 mm

Salida de cable con abrazadera de cable para permitir la salida de un diámetro máximo de cable de 9mm.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO