BTICINO - Salida de cables Livinglight Ø 9mm - 1 módulo - Tech - NT4953
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Abrazaderas - Ninguno
Sistema de conexión - Sin terminal
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NT4953
Ref.Sonepar
81398
EAN
8012199433448
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Abrazaderas:
Ninguno
Sistema de conexión:
Sin terminal
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Aluminio
RAL-número (semejante):
7035
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
21.8 mm
Altura del dispositivo:
47 mm
Profundidad del dispositivo:
21 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


