BTICINO - Salida de cables Luna - 1 módulo - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Lentes de tipo de construcción - Rectangular
Diámetro de orificio - 15 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C4950
Ref.Sonepar
2830
EAN
8012199258171
Material:
Plástico
Lentes de tipo de construcción:
Rectangular
Diámetro de orificio:
15 mm
Color:
Blanco
La solución ideal para conectar dispositivos suministrados sin enchufe.
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


