BTICINO - Salida de cables Magic Ø 9mm - 1 módulo - Marfil

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Salida de cables Magic Ø 9mm - 1 módulo - Marfil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Abrazaderas - Ninguno

  • Sistema de conexión - Sin terminal

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5009N

Ref.Sonepar

173392

EAN

8012199018591

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Abrazaderas:

Ninguno

Sistema de conexión:

Sin terminal

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9001

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

23 mm

Altura del dispositivo:

43 mm

Profundidad del dispositivo:

14.3 mm

Salida de cable con abrazadera de cable para permitir la salida de un diámetro máximo de cable de 9mm.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO