BTICINO - Señalizador exterior de puerta Livinglight - 1 módulo - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Tipo de portalámparas - Otros
Con fuente de luz - sí
Con linterna - no
Con símbolo/impresión fija - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N4373H
Ref.Sonepar
582213
EAN
8012199725321
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Tipo de portalámparas:
Otros
Con fuente de luz:
sí
Con linterna:
no
Con símbolo/impresión fija:
sí
Con símbolo intercambiable:
no
Aplicación como botón:
No
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9016
Transparente:
no
Lámpara, color:
Otros
Apto para grado de protección (IP):
IP2X
Tensión nominal:
230 V
Potencia de lámpara máx.:
0.15 W
Ancho del dispositivo:
22 mm
Altura del dispositivo:
44 mm
Profundidad del dispositivo:
38 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
37 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


