BTICINO - Señalizador luminoso Living Now - 2 difusores transparentes - 1 módulo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Otros
Número de módulos (sistema modular) - 1
Tipo de portalámparas - Ninguno
Con fuente de luz - sí
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
K4371
Ref.Sonepar
452225
EAN
8005543653609
Sistemas de montaje:
Otros
Número de módulos (sistema modular):
1
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Con fuente de luz:
sí
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con linterna:
no
Con símbolo/impresión fija:
no
Con símbolo intercambiable:
no
Aplicación como botón:
No
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
7015
Transparente:
no
Lámpara, color:
Otros
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
22 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
27 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


