BTICINO - Señalizador luminoso Magic - difusor transparente - Marfil
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Tipo de portalámparas - Otros
Con fuente de luz - sí
Tipo de lámpara - Lámpara de incandescencia
Con linterna - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5060B
Ref.Sonepar
582162
EAN
8012199027562
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Tipo de portalámparas:
Otros
Con fuente de luz:
sí
Tipo de lámpara:
Lámpara de incandescencia
Con linterna:
no
Con símbolo/impresión fija:
sí
Con símbolo intercambiable:
no
Aplicación como botón:
No
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9016
Transparente:
sí
Lámpara, color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
24 V
Potencia de lámpara máx.:
3 W
Ancho del dispositivo:
23 mm
Altura del dispositivo:
41 mm
Profundidad del dispositivo:
35 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


