BTICINO - Sistema KNX - Interface pulsadores 4 entradas

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Sistema KNX - Interface pulsadores 4 entradas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX -

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

002692

Ref.Sonepar

219143

EAN

3414970601629

Sistema de bus EIB/KNX:

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Modelo:

Módulo base

Con indicación LED:

Número de entradas de señal:

4

Conexión de bus incluida:

Accionamiento de tensión de entrada:

no

Accionamiento de intensidad de entrada:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Interfaz de contactos libres de tensión para la solución de gestión de iluminación KNX que permite conectar interruptores, pulsadores o alarmas tradicionales al BUS/KNX.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO