BTICINO - SMARTHER AC WNET. SUP BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de regulación on/off - sí
Protocolo de comunicación - Ligado a la marca
Tipo de fuente de alimentación - 230 V
Conexión - Tres/cuatro hilos
Con receptor - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XW8003W
Ref.Sonepar
1135690
EAN
8005543679500
Tipo de regulación on/off:
sí
Protocolo de comunicación:
Ligado a la marca
Tipo de fuente de alimentación:
230 V
Conexión:
Tres/cuatro hilos
Con receptor:
no
Intervalo de medición:
0...40 °C
Sensor externo:
no
Con realimentación térmica:
no
Característica de control:
PID
Adaptable:
sí
Apto para calefacción:
sí
Número de salidas del calentador:
0
Apto para refrigeración:
sí
Número de salidas de refrigeración:
0
Ventilación:
sí
Número de salidas de ventilación:
0
Válvula diferencial:
0.1...1 K
Diferencial ajustable:
sí
Tipo de palpador:
Otros
Temperatura de lectura:
sí
Con visualizador:
sí
Tipo de reloj:
Reloj semanal
Modelo de reloj:
Digital
Interruptor de horas extras:
no
Optimización:
no
Con circuito de agua del grifo:
no
Funcionamiento:
Botón
Apropiado para control de calefacción bajo suelo:
no
Apropiado para control de calefacción de distrito:
sí
Posibilidad de funcionamiento remoto:
sí
Disponible soporte IFTTT:
no
Con detector de presencia:
no
Sistema de control dependiente del tiempo:
no
Número de programas de conmutación:
10
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Tensión de contacto máxima:
240 V
Carga máxima de contacto:
5 A
Grado de protección (IP):
IP20
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Anchura:
126 mm
Profundidad:
28.1 mm
Altura:
87 mm
Clase de control de temperatura:
IV
Consumo de energía en standby (solstandby):
2 W
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


