BTICINO - Sonería adicional

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Sonería adicional

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Receptáculo de color - Otros

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Tipo de corriente - CA

  • Batería integrada - no

  • Ruido - 85 dB

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

336910

Ref.Sonepar

62553

EAN

8012199211374

Receptáculo de color:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Tipo de corriente:

CA

Batería integrada:

no

Ruido:

85 dB

Inalámbrico:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Campana extra con aspecto neutro. Se utiliza para repetir la llamada del portero automático en varias habitaciones.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO