BTICINO - Sonería electrónica 3 melodías Livinglight - 12V - 2 módulos - Antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Receptáculo de color - Negro
Material de la carcasa - Plástico
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Tipo de corriente - CA/CC
Batería integrada - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
L4355/12
Ref.Sonepar
62524
EAN
8012199082356
Receptáculo de color:
Negro
Material de la carcasa:
Plástico
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Tipo de corriente:
CA/CC
Batería integrada:
no
Consumo eléctrico:
5...5 A
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Ruido:
80 dB
Inalámbrico:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Método de montaje:
Módulo para programa de interrupción de instalación
Número de módulos (sistema modular):
2
Anchura en módulos:
21.9
Anchura:
45 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
43.5 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


