BTICINO - Soporte 1 módulo SFERA ROBUR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Otros
Número de unidades - 1
Posición de montaje - Vertical
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
350315
Ref.Sonepar
188302
EAN
8005543455418
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Otros
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Vertical
Material:
Metal
Calidad de material:
Aluminio
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Anodizado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Aluminio
RAL-número (semejante):
9006
Transparente:
no
Con marco de cubierta incluido:
no
Con entrada de conducto:
sí
Con entrada de cable:
sí
Con entrada de casquillo de tornillo:
sí
Resistente a los impactos:
sí
Grado de protección (IP):
IP54
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


