BTICINO - Soporte 3 módulos SFERA ROBUR - 350335

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Otros

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Vertical

  • Material - Metal

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

350335

Ref.Sonepar

115324

EAN

8005543455432

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Otros

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Vertical

Material:

Metal

Calidad de material:

Aluminio

Libre de halógenos:

no

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Aluminio

RAL-número (semejante):

9006

Transparente:

no

Con marco de cubierta incluido:

no

Con entrada de conducto:

sí

Con entrada de cable:

sí

Con entrada de casquillo de tornillo:

sí

Resistente a los impactos:

sí

Grado de protección (IP):

IP54

Chasis+soporte 3 módulos. Medidas: 134x315x34,5mm. Para mecanismos de calle SFERA ROBUR para instalaciones empotradas. Se puede añadir una segunda vivienda con la referencia 350335 9 módulos para la instalación.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO