BTICINO - Soporte 4 módulos SFERA NEW

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Soporte 4 módulos SFERA NEW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Protección antirrobo integrable - no

  • Material - Aluminio

  • Color - Aluminio

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

376640

Ref.Sonepar

149692

EAN

8424743766405

Número de unidades:

1

Protección antirrobo integrable:

no

Material:

Aluminio

Color:

Aluminio

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Anchura:

148 mm

Altura:

443 mm

Profundidad:

46 mm

Marco soporte para 4 módulos . Accesorio para instalaciones de portero electrónico.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO