BTICINO - Soporte de de garras para placas Màtix 2 módulos - AM4702G

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Soporte de de garras para placas Màtix 2 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Tipo de fijación - Montaje con gancho

  • Con clavo - no

  • Método de montaje de los insertos modulares - Parte frontal

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AM4702G

Ref.Sonepar

126799

EAN

8012199693545

Modelo:

Otros

Tipo de fijación:

Montaje con gancho

Con clavo:

no

Método de montaje de los insertos modulares:

Parte frontal

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de módulos horizontales (sistema modular):

2

Número de módulos verticales (sistema modular):

2

Con caja de instalación integrada:

sí

Con tornillos:

no

Adecuado para el montaje en caja de empalmes redonda 60 mm:

no

Instalación a ras:

no

Apto para caja empotrada en el suelo:

no

Compatible para canal:

no

Adecuado para montaje en carril DIN 35 mm:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Soporte para la instalación de mecanismos Màtix.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO