BTICINO - Soporte de sobremesa CLASSE 100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Otros
Tipo de interfaz - KNK
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Anchura - 67 mm
Altura - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
344692
Ref.Sonepar
306071
EAN
8005543631034
Sistema de instalación:
Otros
Tipo de interfaz:
KNK
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Anchura:
67 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
112 mm
Anchura en módulos:
1
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


