BTICINO - Soporte de tornillos Light Now 7 módulos (formato rectangular)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tipo de fijación - Montaje con tornillo
Con clavo - no
Método de montaje de los insertos modulares - Parte frontal
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
Y4707
Ref.Sonepar
1192755
EAN
8005543750858
Modelo:
Otros
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Con clavo:
no
Método de montaje de los insertos modulares:
Parte frontal
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de módulos horizontales (sistema modular):
7
Número de módulos verticales (sistema modular):
1
Con caja de instalación integrada:
no
Con tornillos:
sí
Adecuado para el montaje en caja de empalmes redonda 60 mm:
no
Instalación a ras:
no
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Adecuado para montaje en carril DIN 35 mm:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


