BTICINO - Soporte especial para Livinglight
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fijación - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de adaptador DIN-carril - Recto
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
F400A
Ref.Sonepar
507885
EAN
8012199684390
Tipo de fijación:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de adaptador DIN-carril:
Recto
Material:
Plástico
Adaptador para la instalación de 3 módulos Livinglight carril DIN 35.
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


