BTICINO - Tapa ciega Axolute - 1 módulo - Blanco

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Tapa ciega Axolute - 1 módulo - Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Material:

Plástico

Lentes de tipo de construcción:

Rectangular

Color:

Blanco

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Lentes de tipo de construcción - Rectangular

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HD4950

Ref.Sonepar

93879

EAN

8012199987453

Material:

Plástico

Lentes de tipo de construcción:

Rectangular

Color:

Blanco

Placa utilizada para llenar el espacio vacío del marco de soporte que no se llena con dispositivos. 1 módulo, color blanco.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO