BTICINO - Tapa ciega Classia - Aluminio - 1 módulo - RA4950
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Lentes de tipo de construcción - Rectangular
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RA4950
Ref.Sonepar
723816
EAN
8005543673966
Material:
Plástico
Lentes de tipo de construcción:
Rectangular
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Color:
Gris
Placa en blanco, utilizada para llenar el espacio vacío del marco de soporte que no se llena con dispositivos. 1 módulo, color aluminio.
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


