BTICINO - Tapa ciega Classia - Blanco - 1 módulo - RW4950
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Lentes de tipo de construcción - Rectangular
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RW4950
Ref.Sonepar
723856
EAN
8005543631898
Material:
Plástico
Lentes de tipo de construcción:
Rectangular
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Color:
Blanco
Placa en blanco, utilizada para llenar el espacio vacío del marco de soporte que no se llena con dispositivos. 1 módulo, color blanco brillo.
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


