BTICINO - Tapa ciega Classia - Dark - 1 módulo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Lentes de tipo de construcción - Rectangular
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RG4950
Ref.Sonepar
723832
EAN
8005543631928
Material:
Plástico
Lentes de tipo de construcción:
Rectangular
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Color:
Negro
Placa en blanco, utilizada para llenar el espacio vacío del marco de soporte que no se llena con dispositivos. 1 módulo, color negro satinado.
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


