BTICINO - Tapa ciega Living Now - 1/2 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Lentes de tipo de construcción - Rectangular
Diámetro de orificio - 0 mm
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
K4949
Ref.Sonepar
571047
EAN
8005543611920
Material:
Plástico
Lentes de tipo de construcción:
Rectangular
Diámetro de orificio:
0 mm
Color:
Negro
Poste de obturación técnica, medio módulo: para llenar los espacios vacíos del soporte entre dispositivos.
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


