BTICINO - Tapa ciega Livinglight - 1 módulo - Tech - NT4950
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Lentes de tipo de construcción - Rectangular
Diámetro de orificio - 0 mm
Anchura de apertura - 0 mm
Altura métrica de la apertura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NT4950
Ref.Sonepar
43131
EAN
8012199431918
Material:
Plástico
Lentes de tipo de construcción:
Rectangular
Diámetro de orificio:
0 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Color:
Gris
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


