BTICINO - Tapa ciega Livinglight - 2 módulos - Antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Lentes de tipo de construcción - Rectangular
Diámetro de orificio - 15 mm
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
L4951
Ref.Sonepar
2968
EAN
8012199050898
Material:
Plástico
Lentes de tipo de construcción:
Rectangular
Diámetro de orificio:
15 mm
Color:
Negro
Placa utilizada para llenar el espacio vacío del marco de soporte que no se llena con dispositivos. 2 módulos, color antracita.
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


