BTICINO - Tapa ciega Livinglight - 2 módulos - Blanco - N4951
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Lentes de tipo de construcción - Rectangular
Diámetro de orificio - 15 mm
Anchura de apertura - 14 mm
Altura métrica de la apertura - 14 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N4951
Ref.Sonepar
3093
EAN
8012199051017
Material:
Plástico
Lentes de tipo de construcción:
Rectangular
Diámetro de orificio:
15 mm
Anchura de apertura:
14 mm
Altura métrica de la apertura:
14 mm
Color:
Blanco
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


