BTICINO - Tapa ciega Magic - 1 módulo - Marfil
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Lentes de tipo de construcción - Rectangular
Diámetro de orificio - 0 mm
Anchura de apertura - 0 mm
Altura métrica de la apertura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5000
Ref.Sonepar
62507
EAN
8012199115566
Material:
Plástico
Lentes de tipo de construcción:
Rectangular
Diámetro de orificio:
0 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Color:
Otros
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


