BTICINO - Tapa ciega Màtix - 2 módulos - Marfil
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Lentes de tipo de construcción - Rectangular
Diámetro de orificio - 15 mm
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A5000P/2
Ref.Sonepar
358777
EAN
8012199758015
Material:
Plástico
Lentes de tipo de construcción:
Rectangular
Diámetro de orificio:
15 mm
Color:
Otros
Placa utilizada para llenar el espacio vacío del marco de soporte que no se llena con dispositivos. 2 módulos, color marfil.
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


