BTICINO - Tapa Idrobox con IP55 Antracita - 3 módulos - Para Livinglight y Luna
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 1
Posición de montaje - Horizontal
Número de unidades horizontales - 1
Número de unidades verticales - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
24603L
Ref.Sonepar
127361
EAN
8012199416083
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal
Número de unidades horizontales:
1
Número de unidades verticales:
1
Número de módulos horizontales (sistema modular):
3
Número de módulos verticales (sistema modular):
1
Con rejilla de montaje:
no
Instalación a ras:
no
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Compatible para instalación integrada:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Antracita
RAL-número (semejante):
9001
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
sí
Grado de protección (IP):
IP55
Fuerza del impacto:
IK00
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Anchura:
122 mm
Altura:
98 mm
Profundidad:
31.3 mm
Anchura integrada:
0 mm
Altura integrada:
0 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


