BTICINO - Tecla axial Livinglight símbolo timbre - 2 módulos - Blanco - N4916M2D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Botón de dos piezas
Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"
Uso - Botón interruptor/pulsador
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
N4916M2D
Ref.Sonepar
177025
EAN
8005543444948
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Botón de dos piezas
Sobreimpresión/indicación:
Símbolo "campana"
Uso:
Botón interruptor/pulsador
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Registro o ventana de control / salida de luz:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK00
Anchura:
43.5 mm
Altura:
43.5 mm
Profundidad:
9.3 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


