BTICINO - Tecla Axolute «Timbre» - 1 módulo - Tech - HC4921LD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Botón pulsador único
Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"
Uso - Botón interruptor/pulsador
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
HC4921LD
Ref.Sonepar
672609
EAN
8012199770116
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Botón pulsador único
Sobreimpresión/indicación:
Símbolo "campana"
Uso:
Botón interruptor/pulsador
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Registro o ventana de control / salida de luz:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Brillante
Antibacteriano:
no
Color:
Aluminio
RAL-número (semejante):
7035
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
sí
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK00
Anchura:
22.3 mm
Altura:
44.9 mm
Profundidad:
5 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


