Fin de vida

BTICINO - Tecla iluminada Liviginglight - 2 módulos - Blanco

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Tecla iluminada Liviginglight - 2 módulos - Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N4915/2M

Ref.Sonepar

95359

EAN

8012199795416

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9016

Transparente:

no

Tecla Livinglight MyHome con lente iluminable.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO