BTICINO - Tecla Living Now - símbolo persianas - Blanco - 1 módulo

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Tecla Living Now - símbolo persianas - Blanco - 1 módulo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Interruptor/amortiguador de luz

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KW06

Ref.Sonepar

451631

EAN

8005543613641

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Interruptor/amortiguador de luz

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Antibacteriano:

no

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK04

Anchura:

22 mm

Altura:

86 mm

Profundidad:

7 mm

Tecla para el acabado estético del interruptor de persiana, 1 módulo, blanco.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO