BTICINO - Tecla Living Now - símbolo ventilación - Dark - 1 módulo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación - Otros
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Uso - Refrigeración
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KG01RN
Ref.Sonepar
1029783
EAN
8005543668900
Modelo:
Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación:
Otros
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Uso:
Refrigeración
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Registro o ventana de control / salida de luz:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
7015
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK04
Anchura:
22 mm
Altura:
86 mm
Profundidad:
7 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


