BTICINO - Tecla Living Now with Netatmo para comando de persianas inalámbrico K4027CW - 2 módulos - Dark
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Balancín único
Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Uso - Cortina veneciana
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
KG43M2
Ref.Sonepar
450477
EAN
8005543619155
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Balancín único
Sobreimpresión/indicación:
Símbolo "flechas"
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Uso:
Cortina veneciana
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Registro o ventana de control / salida de luz:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
7015
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK04
Anchura:
45 mm
Altura:
86 mm
Profundidad:
7 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


