BTICINO - Tecla Livinglight MyHOME - símbolo ON/OFF- 1 módulo - Blanco - N4911AGN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Balancín de dos piezas
Sobreimpresión/indicación - Otros
Símbolo escaneable / sin barreras - sí
Uso - Botón interruptor/pulsador
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
N4911AGN
Ref.Sonepar
508136
EAN
8005543418062
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Balancín de dos piezas
Sobreimpresión/indicación:
Otros
Símbolo escaneable / sin barreras:
sí
Uso:
Botón interruptor/pulsador
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Registro o ventana de control / salida de luz:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9016
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP21
Anchura:
22.5 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
5.3 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


