BTICINO - Tecla Livinglight MyHOME - símbolo subida/bajada - 1 módulo - Tech
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Balancín de dos piezas
Sobreimpresión/indicación - Otros
Símbolo escaneable / sin barreras - sí
Uso - Botón interruptor/pulsador
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NT4911AHN
Ref.Sonepar
180370
EAN
8005543418307
Modelo:
Balancín de dos piezas
Sobreimpresión/indicación:
Otros
Símbolo escaneable / sin barreras:
sí
Uso:
Botón interruptor/pulsador
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Registro o ventana de control / salida de luz:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Plata
RAL-número (semejante):
9006
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP21
Anchura:
22.5 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
5.3 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


