BTICINO - Tecla Livinglight personalizable - 2 módulos - titanio

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Tecla Livinglight personalizable - 2 módulos - titanio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Botón de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Otros

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Bloquear en posición

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N4932/2

Ref.Sonepar

3091

EAN

8012199237305

Modelo:

Botón de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Otros

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Antibacteriano:

no

Color:

Blanco

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK00

Anchura:

43.5 mm

Altura:

43.5 mm

Profundidad:

7.2 mm

Tecla para el acabado estético del mecanismo Livinglight .

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO