BTICINO - Tecla Livinglight símbolo luz - 1 módulo - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Balancín único
Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"
Uso - Señalizar
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Tipo de fijación - Bloquear en posición
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N4915AN
Ref.Sonepar
143291
EAN
8005543417300
Modelo:
Balancín único
Sobreimpresión/indicación:
Símbolo "luz"
Uso:
Señalizar
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Registro o ventana de control / salida de luz:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
sí
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK00
Anchura:
21.8 mm
Altura:
42.4 mm
Profundidad:
7.2 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


