BTICINO - Teléfono SPRINT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Sistema multicable
Método de montaje - Extensión de pared
Anchura - 101 mm
Altura - 216 mm
Grado de protección (IP) - IP54
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
334202
Ref.Sonepar
2754
EAN
8012199232331
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Método de montaje:
Extensión de pared
Anchura:
101 mm
Altura:
216 mm
Grado de protección (IP):
IP54
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


